Conector con terminal de tipo aguja MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1

Ref.: 05589968
Ver todas las versiones

TERM.CILINDRICO HEMBRA D0,5-1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TERM. HEM. CILIN. 0,5-1MM/D2,1

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

2.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

05589968

Ficha Técnica

32408105.pdf