Accesorio de soldadura

Ref.: 09840171
Ver todas las versiones

SUPLEMENTOS SOLDADURA 0,5-1,0MM

Descripción

DDU-SUPLEMENTOS SOLDADURA 0,5-1,0MM

Grosor mínimo del material

0.5 mm
Más Información

Grosor máximo del material

1.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

154.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09840171

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!