Varilla para estaño

Ref.: 0899482
Ver todas las versiones

ESPATULA DE MADERA FORMA "S"

Descripción

DDU-SPTLATINPAST-S-B25

Material

Madera
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44219091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899482

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!