Varilla para estaño

Ref.: 0899481
Ver todas las versiones

ESPATULA DE MADERA

Descripción

DDU-SPTINPAST-SPATULAFORM-30X250X12

Material

Madera
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44219091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Altura

12.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899481

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!