Carro ORSY<SUP>®</SUP> BULL

Ref.: 0962330623
Ver todas las versiones

CARRO DE TRASLADO PARA ORSYBULL - S7

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SOPORTE MÓVIL ORSYBULL S.7

Profundidad

407 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

225 kg
Más Información

Diseño

Serie 7
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

810 mm
Más Información

Diámetro del rollo

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11097.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962330623

Ficha Técnica

32410830.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!