Material |
BRS |
Superficie |
E2J |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
9 mm |
Longitud |
15 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza ovalada avellanada |
Diámetro de la cabeza |
9 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Anchura de la ranura |
1.2 mm |
Diámetro exterior |
6 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
0.8 mm |
Otro estándar |
WN 392 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.070 g |
Altura |
15 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0392515 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=03925 15 |