Punta reversible

Ref.: 06138083
Ver todas las versiones

DDU /SHRDRH-UMSTEKLI-AW20-PZ2-L175MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU /SHRDRH-UMSTEKLI-AW20-PZ2-L175MM

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

AW20PZ2
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.666 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06138083

Ficha Técnica

32408654.pdf