Destornillador de precisión para cabeza hexagonal

Ref.: 0613484030
Ver todas las versiones

DDU /SHRDRH-FEINMECH-AUS6KT-SW3,0X60

Descripción

DDU /SHRDRH-FEINMECH-AUS6KT-SW3,0X60

Longitud de hoja

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud del mango

100 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

2-3/8 in
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

Ancho de llave

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!