Ref.: 0666723301960 1

SBLDE-DIA-LL-J-GALA-BR25,4-D300

SBLDE-DIA-LL-J-GALA-BR25,4-D300

Descripción

DDU/SBLDE-DIA-LL-J-GALA-BR25,4-D300

EAN

4048539445073
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

31191602
Más Información

UNSPSC 9.0501

31191602
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6400 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Altura del segmento

15 mm
Más Información

Número de segmentos

20 Uds
Más Información

Grosor del segmento

3 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información