Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 9 |
Ancho de llave |
3/4 pulgada |
Diámetro |
15.2 mm |
Profundidad de taladrado |
12 mm |
Tipo de accionamiento |
Triángulo |
Altura del diente |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
82075010000 |
Peso del producto (por artículo) |
90.000 g |
Diámetro del vástago |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0630130152 |