Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 093194820
Ver todas las versiones

RVT-MHD-A2A2-(14,0-16,0)-4,8X20

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU REMACHE CIEGO, CABEZA ALOMADA REDONA-A2/A2-14,0-16,0-4,8X20

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5 mm
Más Información

Longitud

20.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

4500 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

6000 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

14.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A2
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.9 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

16.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

093194820

Ficha Técnica

32406617.pdf