Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
140 mm |
Par mínimo |
13 Nm |
Ancho de llave |
E6 x E8 |
Par máximo |
18 Nm |
Diámetro externo del anillo |
15.9 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
43.350 g |
Grosor de anillo |
6.5 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
17.5 mm |
Grosor de anillo 2 |
6.9 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714254068 |