Material |
BRS |
Diámetro máximo del cable |
10 mm |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 11 |
Superficie |
E2J |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Presión máxima |
5 bar |
Diámetro mínimo del cable |
5 mm |
Material del inserto laminar |
Poliamida PA 6 V-2 |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Ancho de llave |
20 mm |
Material del anillo sellador |
Caucho de nitrilo |
Longitud de rosca |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
25.700 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096782011 |