Material |
PE |
Contenido |
1 l |
Contenedor |
Botella |
Color |
Blanco;Rojo |
Se puede utilizar para el ingrediente activo |
Limpiador para ruedas |
Diámetro |
100 mm |
Código del sistema armonizado |
39233010000 |
Peso del producto (por artículo) |
348.000 g |
Altura |
275 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891503003 |