Espiga de manguera doble

Ref.: 0699713
Ver todas las versiones

PORTATUBO AIRE COMPRIMIDO 13MM

Descripción

DDU-PORTATUBO AIRE COMPRIMIDO 13MM

Material

BRS
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

13 mm
Más Información

Longitud

52 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.700 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0699713