Empuñadura en estrella con rosca exterior

Ref.: 5099340825
Ver todas las versiones

POMO ESTRE MACHO SIM.DIN6336M8X32X25

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU POMO ESTRELLA ESPÁRRAGO DIN6336 M8X32X25

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

32 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Galvanizado
Más Información

Color de la empuñadura

Negro
Más Información

Longitud de rosca

25 mm
Más Información

Altura del eje

10 mm
Más Información

Altura de empuñadura

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.175 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Diámetro del vástago

14 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5099340825

Ficha Técnica

32406632.pdf