Empuñadura en estrella con rosca exterior

Ref.: 5099341051
Ver todas las versiones

POMO ESTRE MACHO SIMDIN6336M10X63X50

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU POMO ESTRELLA ESPÁRRAGO DIN6336 M10X63X50

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

63 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Galvanizado
Más Información

Color de la empuñadura

Negro
Más Información

Longitud de rosca

50 mm
Más Información

Altura del eje

21 mm
Más Información

Altura de empuñadura

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.800 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Diámetro del vástago

26 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5099341051

Ficha Técnica

32406632.pdf