Ref.: 07733041 090 1

PINZA CARGADOR ROJA 750A

PINZA CARGADOR ROJA 750A

Descripción

DDU-PINZA CARGADOR ROJA 750A

EAN

4011231773027
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

25173901
Más Información

UNSPSC 9.0501

25173901
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

50 mm²
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Corriente máxima

750 A
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Ángulo de apertura

30 grados
Más Información