Sistema de parches para reparación de toldos, set de parches, 10 piezas

Ref.: 0880807035
Ver todas las versiones

DDU /PFLASTER-LICHTGRAU-500X210MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU /PFLASTER-LICHTGRAU-500X210MM

Longitud

210 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Número de piezas

10 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-15 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

59113219000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1054.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0880807035

Ficha Técnica

580006675.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!