Longitud |
210 mm |
Temperatura de procesamiento máxima |
40 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Anchura |
500 mm |
Color |
Rojo vivo, similar a RAL 3000 |
Número de piezas |
10 Uds |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Temperatura de procesamiento mínima |
-15 °C |
Código del sistema armonizado |
59113219000 |
Peso del producto (por artículo) |
1028.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
70 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0880803000 |
Ficha Técnica |
580006675.pdf |