Palanca de fijación con rosca macho en diseño reforzado

Ref.: 5099301180
Ver todas las versiones

PALANCA SUJE MACHO REFOR M8X31X20

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU PALANCA DE FIJACIÓN SÓLIDA M8X31X20

Altura de la cabeza

31 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño reforzado
Más Información

Radio

65 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

19 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

PA reforzado
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

BRN
Más Información

Longitud de rosca

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.800 g
Más Información

Longitud de la palanca

74 mm
Más Información

Altura

45.5 mm
Más Información

Diámetro del vástago

13.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5099301180

Ficha Técnica

32406629.pdf