Altura de la cabeza |
24.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño reforzado |
Radio |
42 mm |
Diámetro de la cabeza |
14 mm |
Color |
Negro |
Material de la empuñadura |
PA reforzado |
Diámetro nominal |
6 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la rosca |
BRN |
Longitud de rosca |
30 mm |
Peso del producto (por artículo) |
23.000 g |
Longitud de la palanca |
49 mm |
Altura |
33.5 mm |
Diámetro del vástago |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5099301161 |
Ficha Técnica |
32406629.pdf |