Palanca de fijación con rosca macho en diseño reforzado

Ref.: 5099301113
Ver todas las versiones

PALANCA SUJE MACHO REFOR M10X43X25

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU PALANCA DE FIJACIÓN SÓLIDA M10X43X25

Altura de la cabeza

43 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño reforzado
Más Información

Radio

92 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

25 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

PA reforzado
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

BRN
Más Información

Longitud de rosca

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.100 g
Más Información

Longitud de la palanca

105 mm
Más Información

Altura

64 mm
Más Información

Diámetro del vástago

19 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5099301113

Ficha Técnica

32406629.pdf