Palanca de fijación reforzada con rosca interior

Ref.: 5099302104
Ver todas las versiones

PALANCA SUJE HEMBRA REFORZADAM4X49

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU PALANCA DE FIJACIÓN INTERIOR SÓLIDA M4X49

Altura de la cabeza

24.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño reforzado
Más Información

Radio

42 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

14 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

PA reforzado
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

BRN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.400 g
Más Información

Longitud de la palanca

49 mm
Más Información

Altura

33.5 mm
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5099302104

Ficha Técnica

32406631.pdf