Descripción
DDU-NUT-MHD-AL-(3,0-5,5)-8,9X18,5-M6
Material |
ALU |
Más Información
Par de apriete máximo |
11.3 Nm |
Más Información
Altura de la cabeza |
1.6 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
18.5 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
2280 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
12 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
9300 N |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Detalle del vástago |
Con vástago moleteado |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
3.0 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
8.9 mm |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
9.0 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
5.5 mm |
Más Información
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
9.0 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.405 g |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-nut-mhd-al-3-0-5-5-8-9x18-5-m6
533667
NUT-MHD-AL-(3,0-5,5)-8,9X18,5-M6
DDU-NUT-MHD-AL-(3,0-5,5)-8,9X18,5-M6
https://www.wurth.es/media/catalog/product/placeholder/default/thumbnail_1.png
0
outofstock
0
0
0
0
0
2024-02-16T20:26:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!