Tuerca remachable, multiusos, con cabeza plana

Ref.: 09485608
Ver todas las versiones

NUT-(A4J)-(0,5-7,5)-11,0X21,5-M8

Descripción

DDU-NUT-(A4J)-(0,5-7,5)-11,0X21,5-M8

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

24 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

A4J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

21.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

21500 N
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

11.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

11.1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 948
Más Información

Rango de agarre máximo

7.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.990 g
Más Información

ODU

0
Más Información