Material |
ST |
Superficie |
A4K |
Longitud |
9 mm |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro del manguito |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
83023000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.875 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0880486 |