Remache hueco de doble sombrerete

Ref.: 0880483
Ver todas las versiones

DDU /NT-HOHL-DPCALOTTE-(A4K2X11,5MM

Descripción

DDU /NT-HOHL-DPCALOTTE-(A4K2X11,5MM

Material

ST
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Diámetro del manguito

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.544 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0880483