Contratuerca, poliamida

Ref.: 096771212
Ver todas las versiones

-MU-6KT-POLYAM-SCHW-SW17-M12X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-MU-6KT-POLYAM-SCHW-SW17-M12X1,5

Material

PA 6 GF30
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096771212

Ficha Técnica

32408169.pdf