Ajuste máximo de la distancia |
40 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
138 mm |
Anchura |
37.5 mm |
Proyección máxima |
50 mm |
Fuerza de carga máxima |
600 N |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
105.248 g |
Altura |
5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047973356 |