Remache ciego, cabeza plana grande

Ref.: 094411 16
Ver todas las versiones

REM-ALU/ACE-(-A2K)-(8-12)-5X16

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(8-12)-5X16

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.2 mm
Más Información

Longitud

16.0 mm
Más Información

Diseño

Cabeza redondeada grande
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza redonda plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

2150 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3100 N
Más Información

Diámetro nominal

5.0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 944
Más Información

Rango de agarre máximo

12.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.176 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09441116

Ficha Técnica

32406619.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=094411 16