Vasos medidores

Ref.: 08914002
Ver todas las versiones

-MESSBECH-AUSGUSSTRICHTER-2LTR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-MESSBECH-AUSGUSSTRICHTER-2LTR

Material

HDPE
Más Información

Contenido

2 l
Más Información

Escala

Escala: 0,5 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39233090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Ácido
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08914002

Ficha Técnica

32411288.pdf