Vasos medidores

Ref.: 089140005
Ver todas las versiones

-MESSBECH-AUSGUSSTRICHTER-0,5LTR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-MESSBECH-AUSGUSSTRICHTER-0,5LTR

Material

HDPE
Más Información

Contenido

0.5 l
Más Información

Escala

Escala: 0,25 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39233010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Ácido
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089140005

Ficha Técnica

32411288.pdf