Punzón

Ref.: 08802303
Ver todas las versiones

DDU /LOEISEN-RUND-D16MM

Descripción

DDU /LOEISEN-RUND-D16MM

Material

ST
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08802303

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!