Material |
ST |
Diseño |
Forjado |
Formulario |
Óvalo |
Anchura del orificio alargado |
13.5 mm |
Longitud del orificio alargado |
22.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
239.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088020211 |