Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 481
Ver todas las versiones

LLAVE ALLEN WURTH SW 16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ALLEN WURTH SW 16
Llave Allen, hexágono interior
Versión corta
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

16 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

168 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

354.200 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

76 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Catálogo General

071531481

Ficha Técnica

32408675.pdf

Ficha Técnica

32409834.pdf
Scroll to top