Caja de bombillas de repuesto para vehículo

Ref.: 07209611
Ver todas las versiones

BULB-KIT-H1-EMERGENCYBOX-12V-14P

Descripción

DDU-LAMP-SET-H1-ERSATZBOX-12V-14TLG

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.700 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07209611