Nivel de potencia |
10 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Luz de estacionamiento;Luz de marcha atrás |
Designación del enchufe |
BA15s |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.350 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
072014116 |