Nivel de potencia |
21 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Luz de freno;Luz de marcha atrás |
Potencia de la segunda bobina en espiral |
5 W |
Designación del enchufe |
BAY15d |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
072013416 |