Acoplamiento rápido

Ref.: 06991114
Ver todas las versiones

CUPL-QCKRLSE-PN-BRS-7.2ET14IN

Descripción

DDU-KUPPL-SHNLVERSHL-MS-7.2AG-G1/4ZO

Material

BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

35 bar
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior

27 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas ET
Más Información

Código del sistema armonizado

84818079900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.300 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06991114