Conector de cable estándar con lengüeta de plástico

Ref.: 0502241
Ver todas las versiones

CBLBND-PLA-METTNG-BLACK-4,5X290

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-KBLBA-KST-METZNG-SCHWARZ-4,5X290

Material

PA 6,6
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

1.6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

76 mm
Más Información

Anchura

4.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Fuerza de tracción máxima

400 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.732 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0502241

Ficha Técnica

32408217.pdf