Diámetro de la conexión de manguera |
8 mm |
Longitud de inserción |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
80.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0699356008 |