Superficie |
PWD |
Diámetro del asiento |
350 mm |
Color |
Gris negruzco RAL 7021 |
Material del asiento |
Haya |
Material del marco |
Placa de acero |
Peso del producto (por artículo) |
5.500 kg |
Altura |
500 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957500001 |