Bisagra para muebles OBS 8 de montaje atornillado

Ref.: F150000005
Ver todas las versiones

HNGEOBS8TWINBLOCK(NI)7,511,5MM

Descripción

DDU-HNGEOBS8TWINBLOCK(NI)7,5/11,5MM

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

La distancia desde el centro del bache al borde de puerta

13.5 mm
Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Solapamiento de la puerta

11.5 mm
Más Información

Automático

No
Más Información

Ángulo de apertura

230 grados
Más Información

Ancho de la junta

7.5 mm
Más Información

Holgura de perforación

52 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Tambor

Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.320 g
Más Información

ODU

0
Más Información