Distancia entre orificios |
32 mm |
Material |
Zamak |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
La distancia desde el centro del bache al borde de puerta |
12.5 mm |
Posición de la puerta |
Esquina |
Solapamiento de la puerta |
13 mm |
Automático |
No |
Ángulo de apertura |
270 grados |
Ancho de la junta |
3 mm |
Holgura de perforación |
45 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
35 mm |
Altura del rollo |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Tambor |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
44.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F150000008 |