Bisagra de una sola articulación OBS 6

Ref.: F150000007
Ver todas las versiones

HNGE-OBS6-CRNBLCK-ZD-NI-30MM

Descripción

DDU HNGE-OBS6-CRNBLCK-ZD-NI-3/0MM

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

La distancia desde el centro del bache al borde de puerta

12.5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Hermético
Más Información

Solapamiento de la puerta

0 mm
Más Información

Automático

No
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Ancho de la junta

3 mm
Más Información

Holgura de perforación

45 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Altura del rollo

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Tambor

Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información