Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0880932300005 25

/HAK-PLANE-GESCHL-KST-S-62X20MM

/HAK-PLANE-GESCHL-KST-S-62X20MM

Descripción

DDU /HAK-PLANE-GESCHL-KST-S-62X20MM

EAN

4046778519784
Más Información

Unidades de envasado

25
Más Información

UNSPSC 60801

25172601
Más Información

UNSPSC 9.0501

25172601
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Distancia entre orificios

20 mm
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Material

Plástico
Más Información