Eslinga

Ref.: 088050013
Ver todas las versiones

DDU /HAK-GURTBAND-FLACHHAK-(AK)-L850

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU /HAK-GURTBAND-FLACHHAK-(AK)-L850

Material

PES
Más Información

Grosor de la cinta

2.3 mm
Más Información

Longitud

850 mm
Más Información

Peso de carga máximo

2400 kg
Más Información

Superficie del gancho

Zinc-níquel
Más Información

Material del gancho

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

088050013

Ficha Técnica

32408899.pdf