Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Diseño |
Embalados por pares |
Capacidad de carga a 50 000 ciclos |
100 kg |
Longitud nominal |
400 mm |
Distancia entre los orificios de montaje en el riel extraíbl |
158 mm |
Recorrido de extensión (AW) |
402 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
10 °C |
Distancia entre los orificios de montaje en el riel del arma |
256 mm |
Longitud del carril del armario (LK) |
400 mm |
Longitud del carril del cajón (LS). |
400 mm |
Distancia entre los orificios de montaje en el riel extraíbl |
160 mm |
Capacidad de carga |
100 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
2240.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0684510531 |