Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 096081 090 1

GUIA PARED CAJA ALMACENAR 945MM

GUIA PARED CAJA ALMACENAR 945MM

Descripción

DDU-GUIA PARED CAJA ALMACENAR 945MM

EAN

4011231875165

Unidades de envasado

1

UNSPSC 60801

24112404

UNSPSC 9.0501

24112404

Se puede utilizar para cajas de almacenamiento

Tamaño 4

Longitud

900 mm

Material

Acero

Número de cajas

9 Uds
Más Información